› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Contenitore orizzontale multifunzione 18 moduli DIN per centralini IDROBOARD

Cod. Rexel BTIF107N18H
Cod. Produttore F107N18H
Cod. EAN 8012199968971

Informazioni principali

  • Serie: IDROBOARD
  • Moduli DIN: 18
  • Contenitore: multifunzione orizzontale
  • Prese incasso: 16/32 A dritte
  • Prese angolo: 16 A 90° 2P+T
  • Spine: 16 A a 90°
  • Adattatori: IDROBOX
  • Uso: centralini

Descrizione del prodotto

Scatola orizzontale da parete per impianti elettrici, con 18 moduli DIN e una fila singola. Dotata di porta trasparente chiusa con segnale di passaggio, senza serratura. Realizzata per garantire protezione e organizzazione ottimale dei componenti elettrici, è ideale per installazioni professionali che richiedono facilità di accesso e controllo visivo dei dispositivi interni. La struttura robusta assicura durabilità e sicurezza nell’uso quotidiano. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Contenitore multifunzione orizzontale per centralini IDROBOARD 18 moduli DIN, equipaggiabili con prese 16/32 A dritte da incasso, prese 16 A 90° 2P+T, spine sse a 90° 16 A; adattatori IDROBOX.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

448 mm

altezza

282 mm

profondità

161 mm

numero RAL

7035

profondità di incasso

157 mm

numero di file

1

Altezza della parte incassata

278 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

444 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

18

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP65

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Chiuso

Segnale di passaggio porta

Serie

IDROBOARD

Contenitore orizzontale multifunzione 18 moduli DIN per centralini IDROBOARD