Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW27072
Cod. Produttore
GW27072
Cod. EAN
8011564055452

Informazioni di prodotto

Contenitore modulare versatile e robusto, ideale per installazioni residenziali e industriali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapido da installare grazie alla modularità
  • Compatibile con la serie civile SYSTEM per integrazioni flessibili
  • Disponibile in versioni con alta protezione IP40, IP55 e IP65

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione elevata contro agenti atmosferici e polveri
  • Adatto per ambienti interni ed esterni anche gravosi
  • Contribuisce a risparmio energetico grazie a installazioni sicure e durature

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 27 COMBI - Contenitori modulari componibili da parete - Un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità  installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55 e IP65, consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose. Descrizione del produttore: 27 COMBI - Contenitori modulari componibili da parete - 27 COMBI è un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55 e IP65, consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose.

composizione

Cassetta apparente

colore

Grigio

larghezza

231 mm

senza alogeni

altezza

132 mm

profondità

95 mm

forma

Rettangolare

numero di unità

2

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

numero di ingressi

14

con telaio di copertura

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7035

grado di protezione (IP)

IP40

inserimento dal retro

Tipo superficie

Lucido

con entrata per premistoppa

Numero moduli da frutto

8

adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari

Con ingresso tubo di installazione

Adatto per dispositivi di commutazione con larghezza max.

22 mm

Adatto per dispositivi di commutazione con altezza max.

44 mm

Serie

27 COMBI,DOMOTICS

Produttore

Contenitore modulare da parete 4 moduli DIN + 2x4 moduli System serie 27 COMBI IP40/IP55/IP65 per residenziale e industriale

€ 23,19 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info