Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW27022
Cod. Produttore
GW27022
Cod. EAN
8011564055339

Informazioni di prodotto

27 COMBI è un sistema modulare versatile e completo, ideale per installazioni in ambito residenziale, terziario e industriale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità e rapidità di installazione grazie al design modulare
  • Compatibilità con la serie civile SYSTEM per soluzioni integrate
  • Disponibilità di versioni IP40, IP55 e IP65 per diverse condizioni ambientali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro agenti atmosferici e polveri
  • Affidabilità e durata nel tempo anche in ambienti esterni gravosi
  • Risparmio energetico garantito da un sistema efficiente e sicuro

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 27 COMBI - Contenitori modulari componibili da parete - Un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità  installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55 e IP65, consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose. Descrizione del produttore: 27 COMBI - Contenitori modulari componibili da parete - 27 COMBI è un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55 e IP65, consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose.

composizione

Cassetta apparente

colore

Grigio

larghezza

82 mm

senza alogeni

altezza

198 mm

profondità

55 mm

forma

Rettangolare

numero di unità

3

Protezione della superficie

Non trattato

Con cavo in ingresso

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

numero di ingressi

5

con telaio di copertura

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

7035

grado di protezione (IP)

IP40

inserimento dal retro

Tipo superficie

Lucido

con entrata per premistoppa

Numero moduli da frutto

6

adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari

Numero di morsetti a terra

1

Con ingresso tubo di installazione

Adatto per dispositivi di commutazione con larghezza max.

22 mm

Adatto per dispositivi di commutazione con altezza max.

44 mm

Serie

27 COMBI,DOMOTICS

Produttore

Contenitore modulare 6 posti verticale protezione IP40 per uso residenziale e industriale

€ 8,28 x 1 pz.
(pz.)
30 pz.
Q.tà consigliata info