Prodotti /

Cod. Rexel
CMIPSWP160A
Cod. Produttore
IPSWP160A
Cod. EAN
8023903324440

Informazioni di prodotto

Contenitore metallico per NVR, XVR e monitor large, doppia serratura, rack 19", dimensione max registratore 400x440x160mm, monitor 22"
Descrizione del produttore: Switch di rete a 16 porte PoE gigabit.

tipo di montaggio

Modello da tavolo (desktop)

larghezza

440 mm

altezza

44 mm

profondità

205 mm

Ethernet

numero di slot per moduli

16

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

16

grado di protezione (IP)

IP57

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

numero delle porte PoE

16

potenza massima PoE

260 W

Produttore

Contenitore metallico per NVR, XVR e monitor large, doppia serratura, rack 19", dimensione max registratore 400x440x160mm, monitor 22"