Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW27103
Cod. Produttore
GW27103
Cod. EAN
8011564055520

Informazioni di prodotto

La serie 74 PS offre un sistema modulare e affidabile per il controllo delle macchine.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità e rapidità di installazione grazie ai contenitori modulari da 1 a 12 posti
  • Grado di protezione IP66 per ambienti industriali impegnativi
  • Compatibilità con pulsanti, selettori e segnalatori Ø 22 mm standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo sicuro e affidabile dello stato delle apparecchiature
  • Interfaccia uomo-macchina intuitiva e resistente
  • Riduzione dei fermi macchina grazie a componenti di alta qualità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 74 PS - Pulsanti, selettori e segnalatori à˜ 22 mm - La serie 74 PS è un sistema di pulsanti, selettori e segnalatori dal diametro 22mm con grado di protezione IP66 che permette di creare una vera e propria interfaccia tra l'uomo e la macchina e, allo stesso tempo, di controllare lo stato di funzionamento degli azionamenti e delle apparecchiature assicurando standard di sicurezza elevati. Sono infine disponibili in gamma 6 tipologie di contenitori vuoti da 1 a 12 posti o contenitori già  completi di pulsanti e contatti. Descrizione del produttore: 74 PS - Pulsanti, selettori e segnalatori Ø 22 mm - La serie 74 PS è un sistema di pulsanti, selettori e segnalatori dal diametro 22mm con grado di protezione IP66 che permette di creare una vera e propria interfaccia tra l’uomo e la macchina e, allo stesso tempo, di controllare lo stato di funzionamento degli azionamenti e delle apparecchiature assicurando standard di sicurezza elevati. Sono infine disponibili in gamma 6 tipologie di contenitori vuoti da 1 a 12 posti o contenitori già completi di pulsanti e contatti.

larghezza

66 mm

altezza

171 mm

profondità

65 mm

diametro delle aperture

23 mm

numero di punti di comando

3

colore parte superiore scatola

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di qualità alloggiamento materiale

Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)

Serie

27 COMBI,DOMOTICS

Produttore

Contenitore 3 posizioni per pulsanti diametro 22 mm serie 74 PS IP66 industriale

€ 10,44 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info