Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW27203
Cod. Produttore
GW27203
Cod. EAN
8011564055582

Informazioni di prodotto

Il contenitore 2 posizioni per pulsante marcia/arresto offre un'installazione semplice e veloce, ottimizzando i tempi di lavoro.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio rapido e intuitivo
  • Compatibilità con pulsanti Ø 22 mm della serie 74 PS
  • Grado di protezione IP66 per installazioni sicure

Vantaggi per il cliente finale:

  • Interfaccia affidabile tra uomo e macchina
  • Controllo efficiente dello stato degli azionamenti
  • Maggiore sicurezza operativa

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 74 PS - Pulsanti, selettori e segnalatori à˜ 22 mm - La serie 74 PS è un sistema di pulsanti, selettori e segnalatori dal diametro 22mm con grado di protezione IP66 che permette di creare una vera e propria interfaccia tra l'uomo e la macchina e, allo stesso tempo, di controllare lo stato di funzionamento degli azionamenti e delle apparecchiature assicurando standard di sicurezza elevati. Sono infine disponibili in gamma 6 tipologie di contenitori vuoti da 1 a 12 posti o contenitori già  completi di pulsanti e contatti. Descrizione del produttore: 74 PS - Pulsanti, selettori e segnalatori Ø 22 mm - La serie 74 PS è un sistema di pulsanti, selettori e segnalatori dal diametro 22mm con grado di protezione IP66 che permette di creare una vera e propria interfaccia tra l’uomo e la macchina e, allo stesso tempo, di controllare lo stato di funzionamento degli azionamenti e delle apparecchiature assicurando standard di sicurezza elevati. Sono infine disponibili in gamma 6 tipologie di contenitori vuoti da 1 a 12 posti o contenitori già completi di pulsanti e contatti.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso/verde

numero di punti di comando

2

tattile

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

trasparente

forma della lente

Tondo

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

27 COMBI,DOMOTICS

Produttore

Contenitore 2 posizioni pulsante marcia/arresto serie 74 PS IP66 22 mm industriale