Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW27105
Cod. Produttore
GW27105
Cod. EAN
8011564055544

Informazioni di prodotto

La serie 74 PS offre soluzioni affidabili per interfacce uomo-macchina.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a contenitori modulari da 1 a 12 posti
  • Risparmio di tempo con prodotti già completi di pulsanti e contatti
  • Grado di protezione IP66 per installazioni sicure e durature

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo efficace dello stato di funzionamento degli azionamenti
  • Elevati standard di sicurezza operativa
  • Interfaccia intuitiva e affidabile tra uomo e macchina

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 74 PS - Pulsanti, selettori e segnalatori à˜ 22 mm - La serie 74 PS è un sistema di pulsanti, selettori e segnalatori dal diametro 22mm con grado di protezione IP66 che permette di creare una vera e propria interfaccia tra l'uomo e la macchina e, allo stesso tempo, di controllare lo stato di funzionamento degli azionamenti e delle apparecchiature assicurando standard di sicurezza elevati. Sono infine disponibili in gamma 6 tipologie di contenitori vuoti da 1 a 12 posti o contenitori già  completi di pulsanti e contatti. Descrizione del produttore: 74 PS - Pulsanti, selettori e segnalatori Ø 22 mm - La serie 74 PS è un sistema di pulsanti, selettori e segnalatori dal diametro 22mm con grado di protezione IP66 che permette di creare una vera e propria interfaccia tra l’uomo e la macchina e, allo stesso tempo, di controllare lo stato di funzionamento degli azionamenti e delle apparecchiature assicurando standard di sicurezza elevati. Sono infine disponibili in gamma 6 tipologie di contenitori vuoti da 1 a 12 posti o contenitori già completi di pulsanti e contatti.

larghezza

264 mm

altezza

171 mm

profondità

65 mm

diametro delle aperture

23 mm

numero di punti di comando

12

colore parte superiore scatola

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di qualità alloggiamento materiale

Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)

Serie

27 COMBI,DOMOTICS

Produttore

Contenitore 12 posizioni per pulsanti diametro 22 mm serie 74 PS IP66 industriale