Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW27111
Cod. Produttore
GW27111
Cod. EAN
8011564055551

Informazioni di prodotto

La serie 74 PS offre soluzioni efficienti per l’installazione di pulsanti e selettori Ø 22 mm, garantendo sicurezza e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con contenitori modulari da 1 a 12 posti
  • Risparmio di tempo grazie a componenti preassemblati
  • Grado di protezione IP66 per ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Interfaccia intuitiva tra uomo e macchina
  • Controllo sicuro e affidabile degli impianti
  • Elevati standard di sicurezza e durata nel tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 74 PS - Pulsanti, selettori e segnalatori à˜ 22 mm - La serie 74 PS è un sistema di pulsanti, selettori e segnalatori dal diametro 22mm con grado di protezione IP66 che permette di creare una vera e propria interfaccia tra l'uomo e la macchina e, allo stesso tempo, di controllare lo stato di funzionamento degli azionamenti e delle apparecchiature assicurando standard di sicurezza elevati. Sono infine disponibili in gamma 6 tipologie di contenitori vuoti da 1 a 12 posti o contenitori già  completi di pulsanti e contatti. Descrizione del produttore: 74 PS - Pulsanti, selettori e segnalatori Ø 22 mm - La serie 74 PS è un sistema di pulsanti, selettori e segnalatori dal diametro 22mm con grado di protezione IP66 che permette di creare una vera e propria interfaccia tra l’uomo e la macchina e, allo stesso tempo, di controllare lo stato di funzionamento degli azionamenti e delle apparecchiature assicurando standard di sicurezza elevati. Sono infine disponibili in gamma 6 tipologie di contenitori vuoti da 1 a 12 posti o contenitori già completi di pulsanti e contatti.

larghezza

66 mm

altezza

82 mm

profondità

65 mm

diametro delle aperture

23 mm

numero di punti di comando

1

colore parte superiore scatola

Giallo

Materiale del corpo

Plastica

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di qualità alloggiamento materiale

Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)

Serie

27 COMBI,DOMOTICS

Produttore

Contenitore 1 posto pulsanti diametro 22 mm giallo IP66 serie 74 PS automazione industriale

€ 6,01 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info