Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
larghezza
102 mm
altezza
148 mm
profondità
123,5 mm
Numero di contatti principali, normalmente aperti
3
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi
tipo di collegamento circuito elettrico principale
Altro
potenza reattiva nominale a 400 V, 50 Hz
75 KILO_BLINDPOWER
Tipo di tensione per l'azionamento
AC
Potenza reattiva nominale a 400 V, 60 Hz
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz
230 ... 240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz
240 ... 260 V
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz
1000 ... 1000 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz
Serie
UA110
Disponibilità:
Prodotto non rendibile