› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore trifase AF30-30-00-13 30A 100-250V controllo motori industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELAF30300013
Cod. Produttore AF30300013
Cod. EAN 3471523111233

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Tensione nominale: 690 V IEC / 600 V UL
  • Corrente nominale: 30 A
  • Potenza motore: 15 kW @ 400 V AC
  • Gamma tensione controllo: 100-250 V AC/DC
  • Protezione sovratensioni: Integrata
  • Terminali: A vite
  • Serie: AF30

Descrizione del prodotto

Contattore trifase AF30-30-00-13 con corrente nominale di 30A e tensione operativa compresa tra 100 e 250V, progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e civili, offre prestazioni elevate e durata nel tempo. La sua costruzione robusta assicura un funzionamento stabile e una facile integrazione nei sistemi di controllo elettrico. Descrizione del produttore: The AF30-30-00-13 is a 3 pole - 690 V IEC or 600 UL contactor with screw terminals, controlling motors up to 15 kW / 400 V AC (AC-3) or 20 hp / 480 V UL and switching power circuits up to 50 A (AC-1) or 50 A UL general use. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (100-250 V 50/60 Hz and DC), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories.

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

86 mm

profondità

86 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

15 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

32 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

50 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

100 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

AF30

Contattore trifase AF30-30-00-13 30A 100-250V controllo motori industriali e civili
€ 121,73 x 1 pz.
(pz.)