Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABAF116301133
Cod. Produttore
AF116301133
Cod. EAN
7320500478516

Informazioni di prodotto

AF116-30-11-33 Contactor
Contattore trifase AF116-30-11-33 progettato per gestire tensioni da 100 a 250 VAC. Questo dispositivo elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un controllo affidabile e sicuro di circuiti trifase, garantendo prestazioni elevate e durata nel tempo. La sua costruzione robusta assicura stabilità operativa anche in ambienti industriali impegnativi, rendendolo una scelta efficiente per il comando di motori e altri carichi elettrici. Descrizione del produttore: The AF116-30-11-33 is a 3 pole - 690 V IEC or 600 V UL contactor with pre-mounted auxiliary contacts and double clamp, controlling motors up to 55 kW / 400 V AC (AC-3) or 75 hp / 480 V UL and switching power circuits up to 160 A (AC-1) or 160 A UL general use. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (100-250 V 50/60 Hz and DC), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories.

Serie

AF116

Produttore

ABB

Contattore trifase AF116-30-11-33 3 poli 160A controllo motori fino 55 kW 100-250 V AC/DC industriale