› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore trifase 3 poli 9A 24-60V AC/DC comando motori 4kW industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELAF09301011
Cod. Produttore AF09301011
Cod. EAN 3471523110014

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Tensione nominale: 690 V IEC / 600 V UL
  • Corrente nominale: 9 A
  • Contatti ausiliari: 1 integrato
  • Potenza motore: 4 kW @ 400 V AC
  • Corrente commutazione: 25 A AC-1
  • Tensione controllo: 24-60 V AC/DC
  • Serie: AF09

Descrizione del prodotto

Contattore elettrico trifase a 3 poli con corrente nominale di 9 ampere, progettato per funzionare con tensioni di controllo comprese tra 24 e 60 volt in corrente alternata. Ideale per applicazioni di comando e controllo in impianti elettrici, garantisce affidabilità e sicurezza nelle operazioni di commutazione. La sua struttura compatta e la compatibilità con sistemi a bassa tensione lo rendono adatto a diverse installazioni industriali e civili. Descrizione del produttore: The AF09-30-10-11 is a 3 pole - 690 V IEC or 600 UL contactor with 1 built-in auxiliary contact and screw terminals, controlling motors up to 4 kW / 400 V AC (AC-3) or 5 hp / 480 V UL and switching power circuits up to 25 A (AC-1) or 25 A UL general use. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (24-60 V 50/60 Hz and 20-60 V DC), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories.

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

86 mm

profondità

77 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

25 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Potenza di esercizio nominale NEMA

1,49 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

20 ... 60 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

AF09

Contattore trifase 3 poli 9A 24-60V AC/DC comando motori 4kW industriale
€ 43,46 x 1 pz.
(pz.)