Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABAF09Z300120
Cod. Produttore
AF09Z300120
Cod. EAN
3471523113305

Informazioni di prodotto

AF09Z-30-01-20 12-20VDC Contactor
Contattore trifase a 3 poli con corrente nominale di 9 ampere, progettato per funzionare con tensioni di controllo comprese tra 12 e 20 VDC. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando affidabile e sicuro, garantisce prestazioni ottimali in sistemi di automazione e controllo industriale. La sua configurazione a 3 poli consente di gestire circuiti trifase, assicurando una distribuzione efficiente della corrente e protezione adeguata dei componenti elettrici. Realizzato con materiali di qualità per garantire durata e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: The AF09Z-30-01-20 is a 3 pole - 690 V IEC or 600 UL contactor with 1 built-in auxiliary contact and screw terminals, controlling motors up to 4 kW / 400 V AC (AC-3) or 5 hp / 480 V UL and switching power circuits up to 25 A (AC-1) or 25 A UL general use. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (12-20 V DC), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories.

Serie

AF09Z

Produttore

ABB

Contattore trifase 3 poli 9A 12-20VDC per automazione industriale e controllo motori