› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore trifase 3 poli 30A 24-60V AC/DC per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELAF30300011
Cod. Produttore AF30300011
Cod. EAN 3471523111219

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Tensione nominale: 690 V IEC / 600 V UL
  • Corrente nominale: 30 A
  • Potenza motore: 15 kW @ 400 V AC
  • Gamma tensione controllo: 24-60 V AC/DC
  • Protezione da sovratensioni: Integrata
  • Terminali: A vite
  • Serie: AF30

Descrizione del prodotto

Contattore elettrico trifase a 3 poli con corrente nominale di 30A, progettato per applicazioni in impianti elettrici a bassa tensione. Adatto per circuiti in corrente alternata da 24 a 60 VAC, garantisce affidabilità e sicurezza nel controllo e nella gestione dei carichi elettrici. La sua struttura compatta e robusta lo rende ideale per installazioni industriali e civili, assicurando prestazioni elevate e lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: The AF30-30-00-11 is a 3 pole - 690 V IEC or 600 UL contactor with screw terminals, controlling motors up to 15 kW / 400 V AC (AC-3) or 20 hp / 480 V UL and switching power circuits up to 50 A (AC-1) or 50 A UL general use. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (24-60 V 50/60 Hz and 20-60 V DC), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories.

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

86 mm

profondità

86 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

15 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

32 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

50 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

20 ... 60 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

AF30

Contattore trifase 3 poli 30A 24-60V AC/DC per impianti industriali e civili
€ 121,73 x 1 pz.
(pz.)