Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1G4004EHEN
Cod. Produttore
LC1G4004EHEN
Cod. EAN
3606481922083

Informazioni di prodotto

Contattore TeSysG400 4P Std 48-130V ACDC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Contattore elevata potenza TeSys Giga, 4P (4NO), AC1 550A, versione Standard, bobina elettronica 48…130V AC/DC

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

400 A

potenza d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

200.0 kW

numero di contatti di chiusura, contatti principali

4

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

48 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

48 V

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

550.0 A

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

200.0 kW

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

48 V

Serie

TeSys_Giga_contattori

Produttore

Contattore elevata potenza TeSys Giga, 4P (4NO), AC1 550A, versione Standard, bobina elettronica 48…130V AC/DC