Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
larghezza
97 mm
altezza
152 mm
profondità
155 mm
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V
75 KILOWATT
Numero di contatti principali, normalmente aperti
3
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V
150 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V
200 A
tipo di collegamento circuito elettrico principale
Raccordo a vite
Tipo di tensione per l'azionamento
AC/DC
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz
100 ... 250 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz
440 ... 440 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz
Serie
TeSys Deca Advanced
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te