Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1D115ABNE
Cod. Produttore
LC1D115ABNE
Cod. EAN
3606486976951

Informazioni di prodotto

Contattore, Tesys deca Advanced, 3P3NO, AC-3AC-3e, 440V, 115A, bobina 24-60V ACDC, connettore

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore tesys deca Advanced, 3 poli 3NO per applicazioni di categoria AC-3 fino a 115 A 55 kW 440 V. È dotato di una bobina elettronica ad ampio range ACDC da 24-60 V con basso consumo energetico, e contatti ausiliari 1NA+1NC integrati. Può essere installato in qualsiasi posizione e l’LRD43 può essere montato direttamente sotto il contattore. La temperatura operativa è compresa tra -40°C e 70°C e può essere installato ad altitudini fino a 3000 m senza declassamento. È progettato per applicazioni gravose con prestazioni migliori in ambienti difficili, tra cui nebbia salina, polvere e shock elevato. Dimensioni: 152 mm x 97 mm x 155 mm A x L x P. La dimensione compatta consente di risparmiare spazio nel quadro Cablaggio semplice con accesso frontale al circuito di controllo che migliora accessibilità e sicurezza. IP20 frontale e maggiore robustezza del collegamento dell’alimentazione principale grazie alle connessioni Everlink. Certificazione multi-standard CE, CB, CCC, cULus, KC, RCM. Il codice QR univoco fornisce un rapido accesso ai dati completi del prodotto.

larghezza

97 mm

altezza

152 mm

profondità

155 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

55 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

115 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

200 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

115 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

55 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 60 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Contattore Tesys Deca Advanced 3 poli 115A 440V bobina 24-60V ACDC applicazioni AC-3 gravose

€ 460,35 x 1 pz.
(pz.)