Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1D150A6KUE
Cod. Produttore
LC1D150A6KUE
Cod. EAN
3606487155904

Informazioni di prodotto

Contattore, Tesys deca Advanced, 3P3NO, AC-3AC-3e, 440V, 150A, bobina ACDC 100-250V, anello di supporto o sbarre

Documentazione tecnica

Contattore TeSys Deca Advanced a 3 poli con corrente nominale di 150 A, progettato per il comando motore e carichi resistivi. Supporta tensioni di impiego fino a 440 V AC con bobina di controllo AC/DC da 100 a 250 V. Offre elevate prestazioni di potenza motore, fino a 100 kW a 690 V AC, con categoria di utilizzazione AC-3, AC-3e, AC-1, AC-4, DC-1, DC-3 e DC-5. La tecnologia di bobina integra un soppressore diodo per la limitazione del picco bidirezionale. La costruzione robusta garantisce alta affidabilità meccanica ed elettrica, con durata meccanica di 8 milioni di cicli e durata elettrica di 0,85 milioni di cicli a 150 A AC-3. È dotato di 3 contatti principali normalmente aperti, con capacità di interruzione nominale di 1440 A a 440 V. Il dispositivo è conforme alle normative IEC 60947, con grado di protezione IP20 e resistenza al fuoco fino a 850 °C. Le connessioni prevedono morsetti a dado per il circuito di potenza e morsetti a vite per il circuito di controllo. L’installazione è facilitata da un anello di supporto o sbarre e la temperatura di funzionamento varia da -40 a 60 °C. Questo contattore combina robustezza, affidabilità e facilità d’uso per applicazioni industriali di comando motore e gestione di carichi resistivi. Descrizione del produttore: Contattore tesys deca Advanced, 3 poli 3NO per applicazioni di categoria AC-3 fino a 150 A 75 kW 440 V. È dotato di una bobina elettronica ad ampio range ACDC da 100-250 V con basso consumo energetico, insieme a contatti ausiliari integrati 1NA+1NC. Può essere installato in qualsiasi posizione e LRD43 può essere montato direttamente sotto il contattore. La temperatura operativa è compresa tra -40°C e 70°C e può essere installato ad altitudini fino a 3000 m senza declassamento. È progettato per applicazioni gravose con prestazioni migliori in ambienti difficili, tra cui nebbia salina, polvere e shock elevato. Dimensioni: 152 mm x 99 mm x 155 mm A x L x P. La dimensione compatta consente di risparmiare spazio nel quadro Cablaggio semplice con accesso frontale al circuito di controllo che migliora accessibilità e sicurezza. IP20 frontale e maggiore robustezza del collegamento dell’alimentazione principale grazie alle connessioni Everlink. Certificazione multi-standard CE, CB, CCC, cULus, KC, RCM. Il codice QR univoco fornisce un rapido accesso ai dati completi del prodotto.

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Contattore Tesys Deca 150A 3 poli 3NO bobina 100-250V ACDC quadro elettrico