Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1D12ABL
Cod. Produttore
LC1D12ABL
Cod. EAN
3606487538967

Informazioni di prodotto

Contattore, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3/3e, <=440V, 12A, bobina a basso consumo 24V DC, terminali SNAP IN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore TeSys Deca, 3 poli (3NO), per applicazioni di comando motori fino a 12 A/690 V CA-3/3e (5,5 kW 400 V). È dotato di terminali SNAP IN per un cablaggio flessibile senza attrezzi e una connessione robusta e duratura. Fornisce una bobina a basso consumo da 24 V CC con modulo soppressore di transitori, contatti ausiliari integrati 1NO+1NC (certificati NC mirror). Per velocità operative fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60 °C, garantisce elevata affidabilità e durata in applicazioni impegnative. Compatto (45 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificato multi-standard, conforme alle normative ambientali (RoHS/REACh).

larghezza

45 mm

altezza

107 mm

profondità

95 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

12 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

25 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Contattore TeSys Deca 12A 3 poli 24V DC bobina basso consumo SNAP IN comando motori fino 690V

€ 73,19 x 1 pz.
(pz.)