Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM290045
Cod. Produttore
290045
Cod. EAN
4015082900458

Informazioni di prodotto

DILM15-10(24V50HZ) CONT.POT. 7,5KW 1NA
Il KM290045 è un contattore di potenza DILM15-10 progettato per un'operazione efficiente a 24V e 50Hz, con una potenza di 7,5KW. Questo dispositivo presenta tre contatti principali normalmente aperti, garantendo prestazioni affidabili. Il collegamento elettrico principale avviene tramite raccordo a vite, assicurando una connessione sicura e duratura. La tensione di azionamento è in corrente alternata, rendendo questo contattore ideale per applicazioni industriali. Descrizione del produttore: Il KM290045 è un contattore di potenza DILM15-10 progettato per un'operazione efficiente a 24V e 50Hz, con una potenza di 7,5KW. Questo dispositivo presenta tre contatti principali normalmente aperti, garantendo prestazioni affidabili. Il collegamento elettrico principale avviene tramite raccordo a vite, assicurando una connessione sicura e duratura. La tensione di azionamento è in corrente alternata, rendendo questo contattore ideale per applicazioni industriali.

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

7,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

15,5 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

22 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

7 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

3 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

7,4 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

Produttore

Contattore potenza DILM15-10 7,5KW 24V 50Hz 3 contatti NA uso industriale