Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE8502SDO1V02S
Cod. Produttore
8502SDO1V02S
Cod. EAN
0785901774037

Informazioni di prodotto

Contattore 600 VCA 45 A NEMA + accessori

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
I contattori magnetici non invertitori di tipo S sono utilizzati per commutare carichi di riscaldamento, condensatori, trasformatori e motori elettrici in cui la protezione dai sovraccarichi è fornita separatamente. I contattori di tipo S hanno valori nominali fino a 810 ampere. Questo contattore NEMA a 2 poli di dimensioni 2 non invertitore ha una potenza nominale di 45 ampere. I contattori a dimensione 2 NEMA monofase hanno valori nominali 3 HP a 115 VAC e 7.5 HP a 230 VAC. Questo contattore NEMA ha una potenza nominale SCCR massima di 100 kA per UL508A quando è protetto da un interruttore o fusibile appropriato. Questi contattori sono disponibili con bobine sostituibili in un'ampia gamma di tensioni. Questo contattore ha una bobina da 110/120 VAC 50/60 Hz cablata per il controllo separato. Questo contattore NEMA è un dispositivo open senza un involucro. Questo contattore è alto 5,13 pollici, largo 4,31 pollici e profondo 4,94. Per i contattori di tipo S è disponibile una vasta gamma di accessori. I contattori NEMA di tipo S sono omologati UL e certificati CSA.

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

120 V

adatto per installazione in serie

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

110 V

Serie

Class_8502_8702_Type_S_NEMA_Contactors

Produttore

Contattore 600 VCA 45 A NEMA + accessori