Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9C20167
Cod. Produttore
A9C20167
Cod. EAN
3606480374821

Informazioni di prodotto

  • Serie: Acti9 iCT
  • Corrente nominale: 63 A AC-7A
  • Tensione di comando: 24 V CA
  • Numero poli: 4P
  • Composizione contatto: 4 NC
  • Grado protezione: IP20/IP40
  • Dimensioni (A×L×P): 85×54×68,5 mm
  • Durata elettrica: 100.000 cicli AC-7A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Acti 9 iCT è un contattore modulare e affidabile. È un dispositivo di controllo remoto 4P con 4 contatti normalmente aperti. La corrente nominale è di 63 A per AC-7a e di 20 A per AC-7b. Tensione di esercizio 400 VCA e tensione di controllo 24 VCA. La resistenza elettrica arriva fino a 100.000 cicli per AC-7A o AC-1, 30.000 cicli per AC-7C, AC-3, AC-5A o AC-5B. Le operazioni di commutazione massime sono 6 al minuto. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. Si può montare su guida DIN. Questo dispositivo può essere usato per comandare carichi luminosi, piccoli motori o sistemi HVAC. Compatibile con tutti gli ausiliari di controllo Acti 9, per le applicazioni di controllo, riscaldamento e ventilazione. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61095.

profondità di incasso

43,5 mm

Numero moduli DIN

3

numero di unità di suddivisione

3

categoria di utilizzo

7

carico max. lampada a incandescenza

22500 W

carico max. della lampada fluorescente

11550 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

17700 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

10500 VOLT_AMPERE

tipo di tensione di azionamento

AC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

63 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

4

Tensione d'esercizio nominale

400 ... 400 V

tensione di azionamento nominale

24 ... 24 V

Serie

Acti9 iCT

Produttore

Contattore modulare iCT 4NC 63A comando 24Vca per controllo carichi luminosi e motori HVAC