Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9C20863
Cod. Produttore
A9C20863
Cod. EAN
3606480375149

Informazioni di prodotto

  • Serie: Acti9 iCT
  • Corrente nominale: 63 A AC-7A
  • Contatti: 3 NA
  • Tensione comando: 220-240 V CA
  • Tensione nominale: 400 V CA
  • Grado di protezione: IP20 / IP40
  • Dimensioni (AxLxP): 85x54x68,5 mm
  • Durata elettrica: 100.000 cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Acti 9 iCT è un contattore modulare e affidabile. È un dispositivo di controllo remoto 3P con 3 contatti normalmente aperti. La corrente nominale è di 63 A per AC-7a e di 20 A per AC-7b. La tensione di esercizio è di 400 VCA e la tensione di controllo è da 220 VCA a 240 VCA. La resistenza elettrica arriva fino a 100.000 cicli per AC-7A o AC-1, 30.000 cicli per AC-7C, AC-3, AC-5A o AC-5B. Le operazioni di commutazione massime sono 6 al minuto. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. Si può montare su guida DIN. Questo dispositivo può essere usato per comandare carichi luminosi, piccoli motori o sistemi HVAC. Compatibile con tutti gli ausiliari di controllo Acti 9, per le applicazioni di controllo, riscaldamento e ventilazione. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61095.

profondità di incasso

43,5 mm

Numero moduli DIN

3

numero di unità di suddivisione

3

categoria di utilizzo

7

carico max. lampada a incandescenza

15000 W

carico max. della lampada fluorescente

7700 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

11800 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

7000 VOLT_AMPERE

tipo di tensione di azionamento

AC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

63 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente aperti (NA)

3

Tensione d'esercizio nominale

400 ... 400 V

tensione di azionamento nominale

220 ... 240 V

Serie

Acti9 iCT

Produttore

Contattore modulare iCT 3NA 63A comando 230-240Vca per controllo motori e sistemi HVAC