Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9C20162
Cod. Produttore
A9C20162
Cod. EAN
3606480374807

Informazioni di prodotto

  • Serie: Acti9 iCT
  • Corrente nominale: 63 A AC-7A
  • Tipo contatti: 2 NA
  • Tensione comando: 24 V CA
  • Tensione impiego: 250 V CA
  • Grado protezione: IP20 / IP40
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Dimensioni (AxLxP): 85x36x68,5 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Acti 9 iCT è un contattore modulare e affidabile. È un dispositivo di controllo remoto 2P con 2 contatti normalmente aperti. La corrente nominale è di 63 A per AC-7a e di 20 A per AC-7b. Tensione di esercizio 250 VCA e tensione di controllo 24 VCA. La resistenza elettrica arriva fino a 100.000 cicli per AC-7A o AC-1, 30.000 cicli per AC-7C, AC-3, AC-5A o AC-5B. Le operazioni di commutazione massime sono 6 al minuto. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. Si può montare su guida DIN. Questo dispositivo può essere usato per comandare carichi luminosi, piccoli motori o sistemi HVAC. Compatibile con tutti gli ausiliari di controllo Acti 9, per le applicazioni di controllo, riscaldamento e ventilazione. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61095.

profondità di incasso

43,5 mm

Numero moduli DIN

2

numero di unità di suddivisione

2

categoria di utilizzo

7

carico max. lampada a incandescenza

7500 W

carico max. della lampada fluorescente

3850 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

5900 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

3500 VOLT_AMPERE

tipo di tensione di azionamento

AC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

63 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Tensione d'esercizio nominale

250 ... 250 V

tensione di azionamento nominale

24 ... 24 V

Serie

Acti9 iCT

Produttore

Contattore modulare iCT 2NA 63A comando 24Vca per controllo remoto HVAC e motori piccoli