Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9C15030
Cod. Produttore
A9C15030
Cod. EAN
3606480376955

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 20 A
  • Tensione di comando: 230 V CA
  • Tensione nominale di impiego: 250 V CA
  • Grado di protezione: IP20/IP40
  • Frequenza di commutazione: 6 operazioni/min
  • Dimensioni: 81x18x60 mm
  • Durata elettrica: 5.000.000 cicli
  • Serie: Acti9 iCT+

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Acti 9 iCT+ è un contattore modulare silenzioso affidabile in bassa tensione. È un dispositivo di controllo remoto 1P con 1 contatto normalmente aperto. La corrente nominale è di 20 A per AC-7a e di 20 A per AC-7b. Tensione di esercizio 250 VCA e tensione di controllo 230 VCA. La durata elettrica raggiunge i 50.000 cicli. Le operazioni di commutazione massime sono 6 al minuto. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. Si può montare su guida DIN. Questo dispositivo può essere usato per comandare carichi luminosi, piccoli motori o sistemi HVAC. È particolarmente preciso per il controllo dell'illuminazione a LED grazie alla sua tecnologia 0-cross. Questo prodotto è conforme a EN/IEC 60669-2-2.

profondità di incasso

43,5 mm

Numero moduli DIN

1

numero di unità di suddivisione

1

categoria di utilizzo

7

carico max. lampada a incandescenza

3700 W

carico max. della lampada fluorescente

3700 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

3700 VOLT_AMPERE

tipo di tensione di azionamento

AC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

20 A

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tensione d'esercizio nominale

250 ... 250 V

tensione di azionamento nominale

230 ... 230 V

Serie

Acti9 iCT

Produttore

Contattore modulare iCT+ 1NA 20A comando 230Vca per controllo luci e motori piccoli HVAC