Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9C21843
Cod. Produttore
A9C21843
Cod. EAN
3606480096860

Informazioni di prodotto

  • Serie: Acti9 iCT
  • Corrente nominale: 40 A AC-7A
  • Contatti: 3 NA
  • Tensione comando: 220-240 V CA
  • Tensione nominale: 400 V CA
  • Grado protezione: IP20
  • Durata elettrica: 100.000 cicli
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Acti 9 iCT è un contattore modulare e affidabile. È un dispositivo di controllo remoto e manuale 3P con 3 contatti normalmente aperti. La corrente nominale è di 40 A per AC-7a e di 15 A per AC-7b. La tensione di esercizio è di 400 VCA e la tensione di controllo è da 220 VCA a 240 VCA. La resistenza elettrica arriva fino a 100.000 cicli per AC-7A o AC-1, 30.000 cicli per AC-7C, AC-3, AC-5A o AC-5B. Le operazioni di commutazione massime sono 6 al minuto. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. Si può montare su guida DIN. Questo dispositivo può essere usato per comandare carichi luminosi, piccoli motori o sistemi HVAC. Compatibile con tutti gli ausiliari di controllo Acti 9, per le applicazioni di controllo, riscaldamento e ventilazione. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61095.

profondità di incasso

43,5 mm

Numero moduli DIN

3

numero di unità di suddivisione

3

categoria di utilizzo

7

carico max. lampada a incandescenza

10500 W

carico max. della lampada fluorescente

4800 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

7600 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

4800 VOLT_AMPERE

cursore per commutazione manuale

tipo di tensione di azionamento

AC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

40 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente aperti (NA)

3

Tensione d'esercizio nominale

400 ... 400 V

tensione di azionamento nominale

220 ... 240 V

Serie

Acti9 iCT

Produttore

Contattore modulare Acti9 iCT 3P 3NA 40A 230-240VCA comando manuale per controllo motori HVAC e illuminazione