Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
profondità di incasso
43,5 mm
Numero moduli DIN
2
categoria di utilizzo
7
carico max. lampada a incandescenza
5250 W
carico max. della lampada fluorescente
2400 VOLT_AMPERE
carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)
3800 VOLT_AMPERE
carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)
cursore per commutazione manuale
tipo di tensione di azionamento
AC
Tipo di tensione d'esercizio
grado di protezione (IP)
IP20
Corrente d'esercizio nominale
40 A
dispositivi supplementari possibili
Numero contatti normalmente aperti (NA)
Tensione d'esercizio nominale
250 ... 250 V
tensione di azionamento nominale
220 ... 240 V
Serie
Acti9 iCT
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te