Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD223200244340
Cod. Produttore
223200244340
Cod. EAN
8012823354569

Informazioni di prodotto

Contattore modulare da 25A, ideale per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie a supporto per fissaggio a pannello e pettine 8 poli
  • Risparmio di tempo con configurazione compatta da 17,5 mm
  • Possibilità di aggiungere dispositivi supplementari e selettore manuale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata affidabilità con contatti in AgSnO2
  • Compatibilità con carichi fino a 2000 W per lampade a incandescenza
  • Efficienza energetica garantita da tensione di azionamento AC/DC variabile

Documentazione tecnica

Contattori modulari Configurazione contatti: 2 NO Materiale contatti: AgSnO2 tensione d'esercizio nominale: 250 V. carico max. lampada a incandescenza: 2000 W. carico max. della lampada fluorescente: 500 VA. tipo di tensione di azionamento: AC/DC tensione di azionamento nominale: da 19.2 a 26.4 V. tipo di tensione d'esercizio: AC corrente d'esercizio nominale: 25 A. dispositivi supplementari possibili: sì Grado di protezione: IP 20 Optional: Selettore manuale + indicatore meccanico + LED Accessori: Supporto per fissaggio a pannello; pettine 8 poli

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

tipo di tensione d’esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di azionamento nominale

19.2 V

tensione d’esercizio nominale

250 V

dispositivi supplementari possibili

carico max. lampada a incandescenza

2000 W

carico max. della lampada fluorescente

500 VA

corrente d’esercizio nominale

25 A

numero di contatti di chiusura

2

Produttore

Contattore modulare 24 V AgSnO2

€ 37,75 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info