Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1K09016BLS2
Cod. Produttore
LC1K09016BLS207
Cod. EAN
3606480920677

Informazioni di prodotto

CONTATTORE K 3P AC3 440V 9A - 24 V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
TeSys K contattore - 3P - AC-3 <= 440 V 9 A - 1 NC aux. - 24 V DC rail

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

9 A

potenza d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

4 kW

numero di contatti di chiusura, contatti principali

3

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

9 A

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

adatto per installazione in serie

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

20 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 kW

Serie

TeSys__K_contactors

Produttore

TeSys K contattore - 3P - AC-3 <= 440 V 9 A - 1 NC aux. - 24 V DC rail