Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9C24763
Cod. Produttore
A9C24763
Cod. EAN
3606489737184

Informazioni di prodotto

Contattore iCT 4NA 63A comando 230÷240Vca 3P+N

Documentazione tecnica

Acti9 iCT è un contattore modulare. È un dispositivo di controllo remoto 3P+N con 4 contatti normalmente aperti. La corrente nominale In è 63A per AC-7A e 20A per AC-7b. La tensione operativa nominale Ue è compresa tra 220VAC e 240 V AC. La tensione di alimentazione Uc è compresa tra 230VAC e 240 V AC. Questo dispositivo può essere utilizzato per circuiti di alimentazione. È compatibile con tutti gli ausiliari di controllo Acti9, per applicazioni di illuminazione. Il dispositivo può essere utilizzato per applicazioni di illuminazione. Il prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61095. La resistenza elettrica arriva fino a 100000 cicli per AC-7A o AC-1, 30000 cicli per AC-7C, AC-7B, AC-3, AC-5A o AC-5B le operazioni di commutazione massime sono 100 al giorno. La tensione nominale di isolamento Ui è 440 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 4 kV. Il grado di inquinamento è 2. È installabile su guida DIN. La sua larghezza è di 6 passi da 9 mm. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni totali sono (H) 85 mm x (L) 54 mm x (P) 60 mm. Secondo la norma IEC 60529, il grado di protezione è IP20 e IP40 nell'armadio. La temperatura di funzionamento va da -5°C a 60°C. La temperatura di stoccaggio va da -40°C a 70°C.

tipo di tensione d’esercizio

AC

carico max. della lampada fluorescente

11550 VA

carico max. lampada a incandescenza

22500 W

categoria di utilizzo

7

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

10500 VA

numero di contatti di chiusura

4

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

17700 VA

numero di unità di suddivisione

3

tensione d’esercizio nominale

220 V

corrente d’esercizio nominale

63 A

dispositivi supplementari possibili

tensione di azionamento nominale

230 V

profondità di incasso

43.5 mm

larghezza in unità di suddivisione

3

Serie

Acti9_iCT

Produttore

Contattore iCT 4NA 63A comando 230÷240Vca 3P+N