Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9C20134
Cod. Produttore
A9C20134
Cod. EAN
3606480374784

Informazioni di prodotto

Contattore iCT 4NA 25A comando 24Vca

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Acti 9 iCT è un contattore modulare e affidabile. È un dispositivo di controllo remoto 4P con 4 contatti normalmente aperti. La corrente nominale è di 25 A per AC-7a e di 8,5 A per AC-7b. Tensione di esercizio 400 VCA e tensione di controllo 24 VCA. La resistenza elettrica arriva fino a 100.000 cicli per AC-7A o AC-1, 30.000 cicli per AC-7C, AC-3, AC-5A o AC-5B. Le operazioni di commutazione massime sono 6 al minuto. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. Si può montare su guida DIN. Questo dispositivo può essere usato per comandare carichi luminosi, piccoli motori o sistemi HVAC. Compatibile con tutti gli ausiliari di controllo Acti 9, per le applicazioni di controllo, riscaldamento e ventilazione. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61095.

profondità di incasso

43,5 mm

Numero moduli DIN

2

numero di unità di suddivisione

2

categoria di utilizzo

7

carico max. lampada a incandescenza

2850 W

carico max. della lampada fluorescente

1200 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

2400 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

1200 VOLT_AMPERE

tipo di tensione di azionamento

AC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

25 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente aperti (NA)

4

Tensione d'esercizio nominale

400 ... 400 V

tensione di azionamento nominale

24 ... 24 V

Serie

Acti9 iCT

Produttore

Contattore modulare Acti 9 iCT 4 poli 25A comando 24Vca per controllo carichi HVAC e motori piccoli

€ 71,26 x 1 pz.
(pz.)