Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9C20884
Cod. Produttore
A9C20884
Cod. EAN
3606480375200

Informazioni di prodotto

Contattore iCT 4NA 100A comando 230÷240Vca

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Acti9 iCT è un contattore modulare. È un dispositivo di controllo remoto 4P con 4 contatti normalmente aperti. La corrente nominale In è 100A per AC-7a. La tensione di esercizio nominale Ue è 400 V AC. La tensione di alimentazione Uc è compresa tra 220VAC e 240 V AC. Questo dispositivo può essere utilizzato per circuiti di alimentazione. Il dispositivo può essere utilizzato per applicazioni di sistema HVCA. Questo prodotto è conforme allo standard IEC/EN 61095. La resistenza elettrica arriva fino a 30000 cicli per AC-7A. Le operazioni di commutazione massime sono 100 al giorno. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 4 kV. Il grado di inquinamento è 2. È installabile su guida DIN. La sua larghezza è di 12 passi da 9 mm. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni totali sono (H) 85 mm x (L) 108 mm x (P) 60 mm. Secondo la norma IEC 60529, il grado di protezione è IP20 e IP40 nell'armadio. La temperatura di funzionamento va da -5°C a 60°C. La temperatura di stoccaggio va da -40°C a 70°C.

profondità di incasso

43,5 mm

Numero moduli DIN

6

numero di unità di suddivisione

6

categoria di utilizzo

7

carico max. lampada a incandescenza

22500 W

carico max. della lampada fluorescente

11550 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

17700 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

10500 VOLT_AMPERE

tipo di tensione di azionamento

AC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

100 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente aperti (NA)

4

Tensione d'esercizio nominale

400 ... 400 V

tensione di azionamento nominale

220 ... 240 V

Serie

Acti9 iCT

Produttore

Contattore modulare iCT 4 poli 100A comando 230-240V AC per sistemi HVCA e circuiti alimentazione

€ 564,40 x 1 pz.
(pz.)