Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9C22722
Cod. Produttore
A9C22722
Cod. EAN
3606480097072

Informazioni di prodotto

Contattore iCT 2NA 20A comando 230÷240Vca

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Acti 9 iCT è un contattore modulare e affidabile. È un dispositivo di controllo remoto 2P con 2 contatti normalmente aperti. La corrente nominale è di 20 A per AC-7a. La tensione di esercizio è di 250 VCA e la tensione di controllo è da 230 VCA a 240 VCA. La resistenza elettrica arriva fino a 100.000 cicli per AC-7A o AC-1, 30.000 cicli per AC-7C, AC-3, AC-5A o AC-5B. Le operazioni di commutazione massime sono 6 al minuto. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. Si può montare su guida DIN. Questo dispositivo può essere usato per comandare carichi luminosi, piccoli motori o sistemi HVAC. Compatibile con tutti gli ausiliari di controllo Acti 9, per le applicazioni di controllo, riscaldamento e ventilazione. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61095.

profondità di incasso

43,5 mm

Numero moduli DIN

1

numero di unità di suddivisione

1

categoria di utilizzo

7

tipo di tensione di azionamento

AC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

20 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Tensione d'esercizio nominale

250 ... 250 V

tensione di azionamento nominale

230 ... 240 V

Serie

Acti9 iCT

Produttore

Contattore modulare iCT 2 poli 2NA 20A comando 230-240Vca per controllo carichi HVAC e motori piccoli

€ 57,31 x 1 pz.
(pz.)