Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9C22112
Cod. Produttore
A9C22112
Cod. EAN
3606480096945

Informazioni di prodotto

Contattore iCT 2NA 16A comando 24Vca

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Acti9 iCT è un contattore modulare. È un dispositivo di controllo remoto 2P con 2 contatti normalmente aperti. La corrente nominale In è 16A per AC-7A e 6A per AC-7b. La tensione di esercizio nominale Ue è 250 V AC. La tensione di alimentazione Uc è 24 V AC. Questo dispositivo può essere utilizzato per circuiti di alimentazione. Questo dispositivo può essere utilizzato per motori di piccole dimensioni a commutazione remota (ventole, mixer) o sistemi HVCA. È compatibile con tutti gli ausiliari di controllo Acti9, per applicazioni di controllo del riscaldamento e della ventilazione. Il prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61095. La resistenza elettrica arriva fino a 100000 cicli per AC-7A o AC-1, 30000 cicli per AC-7C, AC-7B, AC-3, AC-5A o AC-5B le operazioni di commutazione massime sono 100 al giorno. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 4 kV. Il grado di inquinamento è 2. È installabile su guida DIN. La sua larghezza è di 2 passi da 9 mm. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni totali sono (H) 81 mm x (L) 18 mm x (P) 60 mm. Secondo la norma IEC 60529, il grado di protezione è IP20 e IP40 nell'armadio. La temperatura di funzionamento va da -5°C a 60°C. La temperatura di stoccaggio va da -40°C a 70°C.

profondità di incasso

43,5 mm

Numero moduli DIN

1

numero di unità di suddivisione

1

categoria di utilizzo

7

carico max. lampada a incandescenza

2000 W

carico max. della lampada fluorescente

850 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

1500 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

800 VOLT_AMPERE

tipo di tensione di azionamento

AC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

16 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Tensione d'esercizio nominale

250 ... 250 V

tensione di azionamento nominale

24 ... 24 V

Serie

Acti9 iCT

Produttore

Contattore modulare iCT 2 poli 2NA 16A comando 24V AC per controllo motori e sistemi HVAC

€ 51,29 x 1 pz.
(pz.)