Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9C20882
Cod. Produttore
A9C20882
Cod. EAN
3606480375194

Informazioni di prodotto

Contattore iCT 2NA 100A comando 230÷240Vca

Documentazione tecnica

Acti9 iCT è un contattore modulare. È un dispositivo di controllo remoto 2P con 2 contatti normalmente aperti. La corrente nominale In è 100A per AC-7a. La tensione di esercizio nominale Ue è 250 V AC. La tensione di alimentazione Uc è compresa tra 220VAC e 240 V AC. Questo dispositivo può essere utilizzato per circuiti di alimentazione. Il dispositivo può essere utilizzato per applicazioni di sistema HVCA. Questo prodotto è conforme allo standard IEC/EN 61095. La resistenza elettrica arriva fino a 30000 cicli per AC-7A. Le operazioni di commutazione massime sono 100 al giorno. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 4 kV. Il grado di inquinamento è 2. È installabile su guida DIN. La sua larghezza è di 6 passi da 9 mm. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni totali sono (H) 85 mm x (L) 54 mm x (P) 60 mm. Secondo la norma IEC 60529, il grado di protezione è IP20 e IP40 nell'armadio. La temperatura di funzionamento va da -5°C a 60°C. La temperatura di stoccaggio va da -40°C a 70°C.

tipo di tensione d’esercizio

AC

categoria di utilizzo

7

numero di contatti di chiusura

2

numero di unità di suddivisione

3

tensione d’esercizio nominale

250 V

corrente d’esercizio nominale

63 A

dispositivi supplementari possibili

tensione di azionamento nominale

220 V

profondità di incasso

43.5 mm

larghezza in unità di suddivisione

3

Serie

Acti9_iCT

Produttore

Contattore iCT 2NA 100A comando 230÷240Vca