› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore GA75-10-00 220-230V 50Hz / 230-240V 60Hz per commutazione circuiti DC con soppressione arco magnetica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELGA751000230
Cod. Produttore GA751000230
Cod. EAN 3471522099808

Informazioni principali

  • Serie: GA75
  • Tensione: 220-230V 50Hz
  • Tensione: 230-240V
  • Tipo: Contattore DC
  • Corrente: Blocchi a 3 poli
  • Protezione arco: Magneti permanenti
  • Controllo: Circuito magnetico AC
  • Accessori: Disponibili vari

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: GA75 contactors are designed for DC circuit switching. Arc suppression is more difficult in DC than in AC. To choose a contactor, it is necessary to know the current and voltage to be broken as well as the L/R time constant of the power circuit to be controlled. GA75 contactors are of the block type design. - Main poles: the contactors are fitted with arc chutes with permanent magnets specially designed for DC breaking. The three contactor paths are arranged in series via two supplied and fitted insulated connections (25 mm²). The GA75 are "single-pole" devices for which the connection polarities indicated next to the connection terminals must be respected. Furthermore, they are marked 1L1 for the positive terminal and 2T1 for the negative terminal. - Control circuit: AC operated with laminated magnet circuit - Accessories: a wide range of accessories is available

Caratteristiche tecniche

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

230 V

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-3 / DC-5 a 440 V

85 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

numero di contatti di chiusura, contatti principali

3

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

220 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

Serie

GA75

Contattore GA75-10-00 220-230V 50Hz / 230-240V 60Hz per commutazione circuiti DC con soppressione arco magnetica