Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELAF52400013
Cod. Produttore
AF52400013
Cod. EAN
3471523133631

Informazioni di prodotto

AF52-40-00-13 100-250V50/60HZ-DC Contactor

Documentazione tecnica

Contattore elettrico a 4 poli con capacità di corrente nominale di 100A, progettato per applicazioni AC1. Questo dispositivo garantisce un controllo affidabile e sicuro di circuiti elettrici fino a 100 ampere, ideale per impianti industriali e commerciali che richiedono prestazioni elevate e durature. La costruzione robusta assicura stabilità e resistenza nel tempo, facilitando l'integrazione in sistemi elettrici complessi. Descrizione del produttore: The AF52-40-00-13 is a 4 pole - 690 V IEC or 600 UL contactor with screw terminals, controlling motors up to 22 kW / 400 V AC (AC-3) and switching power circuits up to 100 A (AC-1) or 80 A UL general use. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (100-250 V 50/60 Hz and DC), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories.

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

53 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

22 kW

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

100 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

100 V

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

100 A

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

100 V

numero di contatti di chiusura, contatti principali

4

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

Serie

AF52

Produttore

ABB

Contattore elettrico 4 poli 100A AC1 100-250V 50/60Hz per impianti industriali e commerciali

€ 296,84 x 1 pz.
(pz.)