Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9C15908
Cod. Produttore
A9C15908
Cod. EAN
3606480376863

Informazioni di prodotto

Contattore distacco carichi CDS monofase

Documentazione tecnica

Questo Acti9 CDS è un dispositivo di regolazione del carico monofase per l'installazione a 1 polo con 1 relè per fase. Quando il consumo supera la soglia selezionata, stacca temporaneamente l'alimentazione a circuiti non prioritari. Aumenta il numero di carichi senza modificare l'alimentazione installata. La riduzione del carico e il ripristino nella configurazione a cascata di 2 circuiti non prioritari tramite 2 relè ad azione ritardata. Questo dispositivo riduce la potenza installata e previene lo scatto intempestivo dell'interruttore a monte. La corrente nominale Iu è compresa tra 5A e 90 A. La corrente nominale (contatti di controllo) è 1 A. La tensione di isolamento Ui è di 230 V CA. La tensione di impiego Ue è 230VAC +/- 10%. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. Il consumo energetico è di 12 VA. La potenza attiva è 20 kW massimo. Il collegamento viene effettuato tramite cavi di rame rigidi da 10 mm² a 50 mm² o flessibili o tramite cavi in rame con bussole da 10 mm² a 35 mm². Le dimensioni totali sono (H) 90 mm x (L) 77 mm x (P) 60 mm. Larghezza in passi da 9 mm è 10. Il peso è 300 g. Il grado di protezione è IP20 e IP40 per un dispositivo in un armadio modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -5°C e +50°C. La temperatura di stoccaggio è compresa -40°C e + 70°C. È conforme alle norme NF C61.750 e EN 500.81.1.

tensione di dimensionamento

230 V

corrente nominale (contatti di comando)

1 A

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza in unità di suddivisione

5

corrente nominale

5 A

max. corrente permanente

90 A

tipo di tensione

AC

corrente di intervento

5 A

max. tensione di commutazione (contatti di comando)

250 V

profondità di incasso

67 mm

Serie

Acti9_CDS

Produttore

Contattore distacco carichi CDS monofase regolazione carico 230V 20kW protezione IP20/IP40 uso civile e industriale