Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM139537
Cod. Produttore
139537
Cod. EAN
4015081363155

Informazioni di prodotto

DILM185A/22(RAC240) CONT POT 90 KW
Il DILM185A/22 RAC240 è un contattore potente da 90 KW, progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con un collegamento su guida, offre un'installazione semplice e rapida. Questo contattore è dotato di 3 contatti principali normalmente aperti, assicurando un funzionamento affidabile e sicuro. La sua compatibilità con tensione AC lo rende ideale per vari ambienti industriali. Scegli la qualità e l'affidabilità del marchio Moeller per le tue esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Il DILM185A/22 RAC240 è un contattore potente da 90 KW, progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con un collegamento su guida, offre un'installazione semplice e rapida. Questo contattore è dotato di 3 contatti principali normalmente aperti, assicurando un funzionamento affidabile e sicuro. La sua compatibilità con tensione AC lo rende ideale per vari ambienti industriali. Scegli la qualità e l'affidabilità del marchio Moeller per le tue esigenze elettriche.

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

90 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

185 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

337 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Collegamento su guida

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

136 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

75 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

93 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

190 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

190 ... 240 V

Serie

Moeller series

Produttore

Contattore DILM185A/22 RAC240 90 KW 3 Contatti AC Applicazioni Industriali