Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD6733
Cod. Produttore
GWD6733
Cod. EAN
8011564809659

Informazioni di prodotto

CONTATTORE 63A 4NA 24V 3M
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

tensione d’esercizio nominale

400 V

corrente d’esercizio nominale

63 A

categoria di utilizzo

3

tensione di azionamento nominale

24 V

tipo di tensione d’esercizio

AC

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

numero di contatti di chiusura

4

numero di unità di suddivisione

3

profondità di incasso

72 mm

dispositivi supplementari possibili

grado di protezione (IP)

IP20

numero di contatti di chiusura

4

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

Produttore

Contattore 63A 4NA 24V Serie 90 AM accessori modulari per impianti elettrici

€ 134,52 x 1 pz.
(pz.)
2 pz.
Q.tà consigliata info