Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD6713
Cod. Produttore
GWD6713
Cod. EAN
8011564809475

Informazioni di prodotto

CONTATTORE 25A 3NA 230V 2M
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

tensione d’esercizio nominale

400 V 400 V

corrente d’esercizio nominale

25 A

categoria di utilizzo

3

tensione di azionamento nominale

230 V 230 V

tipo di tensione d’esercizio

AC

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

numero di contatti di chiusura

3

numero di unità di suddivisione

2

profondità di incasso

72 mm

dispositivi supplementari possibili

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

numero di contatti di chiusura

3

Produttore

CONTATTORE CTR - 25A 3NA 230V - 2 MODULI