Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9C15187
Cod. Produttore
A9C15187
Cod. EAN
3606489443658

Informazioni di prodotto

Contattore CT40 2NA 25A comando 230÷240Vca

Documentazione tecnica

Acti9 CT40 è un contattore modulare. È un dispositivo di controllo remoto 2P con 2 contatti normalmente aperti. La corrente nominale è 25A per AC-7a e 8,5A per AC-7b. La tensione di esercizio nominale Ue è 250 V AC. La tensione di alimentazione Uc è 230 V AC. Questo dispositivo può essere utilizzato per circuiti di alimentazione. Questo prodotto è conforme allo standard IEC/EN 61095. Le operazioni di commutazione massime sono 100 al giorno e 6 al minuto. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 2,5 kV. Il grado di inquinamento è 2. È installabile su guida DIN. La sua larghezza è di 2 passi da 9 mm. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni totali sono (H) 87 mm x (L) 18 mm x (P) 66 mm. Il peso è 110 g. Secondo la norma IEC 60529, il grado di protezione è IP20 e IP40 nell'armadio. La temperatura di funzionamento va da -5°C a 60°C. La temperatura di stoccaggio va da -40°C a 60°C.

tipo di tensione d’esercizio

AC

categoria di utilizzo

7

numero di contatti di chiusura

2

numero di unità di suddivisione

1

tensione d’esercizio nominale

250 V

corrente d’esercizio nominale

25 A

tensione di azionamento nominale

230 V

profondità di incasso

50 mm

larghezza in unità di suddivisione

1

Serie

Acti9_iCT

Produttore

Contattore CT40 2NA 25A comando 230÷240Vca