› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore bobina ZA110 380-400V 50Hz per uso industriale a.c.

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEN 785 0
Cod. Produttore EN 785 0
Cod. EAN 7320500149638

Informazioni principali

  • Serie: ZA110
  • Tensione bobina: 400V
  • Frequenza: 50-60Hz
  • Tipo bobina: a.c. operated
  • Applicazione: contattore UA95
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiali: componenti conformi RoHS
  • Certificazioni: CE marcatura dal 1999

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: a.c. operated contactor coil

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bobina

Parte di ricambio

Serie

ZA110

Contattore bobina ZA110 380-400V 50Hz per uso industriale a.c.