› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore bobina ZA110 230V 50Hz per applicazioni a.c. ELEN 783 5

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEN 783 5
Cod. Produttore EN 783 5
Cod. EAN 7320500149560

Informazioni principali

  • Serie: ZA110
  • Tensione bobina: 230V 50-60Hz
  • Tipo bobina: Corrente alternata (a.c.)
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Contattore UA95
  • Frequenza operativa: 50-60 Hz
  • Compatibilità: Bobina per UA95
  • Certificazioni: CE e RoHS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: a.c. operated contactor coil

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bobina

Parte di ricambio

Serie

ZA110

Contattore bobina ZA110 230V 50Hz per applicazioni a.c. ELEN 783 5