› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore ausiliario NF40E-13 4 poli 100-250V AC/DC per circuiti controllo e automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELNF40E13
Cod. Produttore NF40E13
Cod. EAN 3471523100039

Informazioni principali

  • Poli: 4
  • Tensione controllo: 100-250V AC/DC
  • Tipo di circuito: Auxiliario
  • Protezione sovratensioni: Integrata
  • Serie: NF40E
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Certificazioni: EN60947-1, EN60947-5-1
  • Compatibilità voltaggi: 24-500 V AC/DC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: NF contactor relays are used for switching auxiliary and control circuits. NF contactor relays include an electronic coil interface accepting a wide control voltage Uc min. ... Uc max. Only four coils cover control voltages between 24...500 V 50/60 Hz or 20...500 V DC. NF contactor relays can manage large control voltage variations. One coil can be used for different control voltages used worldwide without any coil change. NF contactor relays have built-in surge protection and do not require additional surge suppressors. - Poles: 4-pole contactor relays - Control Circuit: AC or DC operated - Accessories: a wide range of Accessories is available.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Barra DIN/vite

larghezza

45 mm

altezza

86 mm

profondità

77 mm

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

4

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

3 A

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

4 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale

3 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

100 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in DC

6 ... 6 V

Serie

NF40E

Contattore ausiliario NF40E-13 4 poli 100-250V AC/DC per circuiti controllo e automazione