› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore ausiliario NF22E-11 4 poli 24-60V AC/DC protezione sovratensioni uso circuiti controllo

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELNF22E11
Cod. Produttore NF22E11
Cod. EAN 3471523100114

Informazioni principali

  • Serie: NF22E
  • Tensione controllo: 24-60 V AC/DC
  • Numero poli: 4 poli
  • Tensione nominale: 690 V IEC / 600 V UL
  • Tipo morsetti: a vite
  • Protezione sovratensioni: integrata
  • Contatti ausiliari: meccanicamente collegati
  • Normativa: IEC 60947-5-1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The NF22E-11 is a 690 V IEC or 600 UL 4-pole contactor relay with screw terminals, used for switching auxiliary and control circuits. Thanks to the AF technology, the contactor relay has a wide control voltage range (24-60 V 50/60 Hz and 20-60 V DC), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. NF contactor relays have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories. These contactor relays include mechanically-linked auxiliary contacts compliant with Annex L of IEC 60947-5-1 and are side-marked with the "Mechanically Linked" symbol.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Barra DIN/vite

larghezza

45 mm

altezza

86 mm

profondità

77 mm

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

3 A

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

4 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale

3 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

20 ... 60 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in DC

6 ... 6 V

Serie

NF22E

Contattore ausiliario NF22E-11 4 poli 24-60V AC/DC protezione sovratensioni uso circuiti controllo