Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEL 577 3
Cod. Produttore
EL 577 3
Cod. EAN
4013614142642

Informazioni di prodotto

CAF6-11K Auxiliary Contact 1NO/1NC screw terminal, front mounted

Documentazione tecnica

Contattore ausiliario frontale con configurazione 1NA+1NC, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile e preciso. Progettato per garantire durata e sicurezza nei circuiti di comando, questo componente è adatto a installazioni professionali e impianti industriali. La sua struttura compatta facilita il montaggio e l'integrazione in sistemi elettrici complessi, assicurando prestazioni elevate e una gestione efficiente delle funzioni ausiliarie. Descrizione del produttore: The CAF6-11K is an auxiliary contact for front mounting with 2 auxiliary contact and screw terminals.

tipo di montaggio

fissaggio frontale

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

esecuzione

innestabile

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

Serie

CAF6

Produttore

ABB

Contattore ausiliario frontale CAF6-11K 1NA+1NC terminali a vite per impianti industriali