› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore ausiliario 4 poli 24V DC per circuiti controllo e automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELNSL22E81
Cod. Produttore NSL22E81
Cod. EAN 3471523056015

Informazioni principali

  • Serie: NSL
  • Contattore ausiliario 4 poli
  • Tensione bobina: 24 V CC
  • Bobina a basso consumo
  • Controllo diretto da PLC
  • Contatti ausiliari meccanicamente collegati
  • Conforme IEC 60947-5-1
  • Adatto per circuiti ausiliari e controllo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: NSL... contactor relays are used for switching auxiliary circuits and control circuits. - Poles and auxiliary contacts blocks: 4-pole contactor relays, front-mounted add-on auxiliary contact blocks (mechanically-linked auxiliary contacts compliant with Annex L of IEC 60947-5-1 including the "Mechanically Linked" symbol on the contactor relay side) - Control circuit: DC operated with solid core magnet circuit. The polarity on the coil terminals (A1+ and A2-) must be respected - Accessories: a wide range of accessories is available NSL... contactors are fitted with low consumption DC coils and are suitable for a direct control by PLC outputs.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Barra DIN/vite

larghezza

45 mm

altezza

68 mm

profondità

72,5 mm

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

3 A

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

tensione di commutazione nominale

4 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale

4 A

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in DC

6 ... 6 V

Serie

NSL

Contattore ausiliario 4 poli 24V DC per circuiti controllo e automazione