Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TECAD32ABD
Cod. Produttore
CAD32ABD
Cod. EAN
3606487540830

Informazioni di prodotto

Contattore ausiliario, TeSys Deca, 3NO+2NC, <=690V, bobina standard 24V CC, terminali SNAP IN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore ausiliario TeSys D, 5 contatti (3NO + 2NC), 10A/690V, per il controllo di carichi elettromagnetici AC-15/DC-13. È dotato di terminali SNAP IN per un cablaggio flessibile senza attrezzi e una connessione robusta e duratura. Fornisce un circuito di controllo a 24 V CC. Per velocità operative elevate fino a 180 cicli/min e temperature ambiente comprese tra -40 e +60 °C, garantisce elevata affidabilità e durata. Compatto (45 mm di larghezza), per aggancio su guida DIN da 35 mm o fissaggio con vite. Certificato multi-standard, conforme alle normative ambientali (RoHS/REACh).

tipo di montaggio

Altro

larghezza

45 mm

altezza

107 mm

profondità

84 mm

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

10 A

Tipo di tensione d'esercizio

DC

tensione di commutazione nominale

0,005 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Altro

Corrente d'esercizio nominale

10 A

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

690 ... 690 V

Serie

TeSys Control Relays

Produttore

CONTATTORE AUSILIARIO 32VCA SNAP IN

€ 108,05 x 1 pz.
(pz.)