› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore ASL12-30-01-81 24VDC 3 poli 5,5 kW controllo motori trifase e circuiti potenza

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELASL12300181
Cod. Produttore ASL12300181
Cod. EAN 3471523059511

Informazioni principali

  • Serie: ASL12
  • Tensione di controllo: 24 V CC
  • Numero poli principali: 3
  • Potenza motore max: 5,5 kW
  • Tipo contattore: 1 stack
  • Corrente nominale: non specificata
  • Contatti ausiliari: 1 incorporato
  • Coil consumo: basso

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ASL12 contactors are mainly used for controlling 3-phase motors and generally for controlling power circuits up to 690 V AC or 220 V DC. They are mainly used for controlling 3-phase motors, non-inductive or slightly inductive loads. The ASL... series 1-stack 3-pole contactors are of the block type design. - Main poles and auxiliary contact blocks: 3 main poles, 1 built-in auxiliary contact, front-mounted add-on auxiliary contact blocks (mechanically-linked auxiliary contacts compliant with Annex L of IEC 60947-5-1. N.C. mirror contacts compliant with Annex F of IEC 60947-4-1) - Control circuit: DC operated with solid core magnet circuit. The polarity on the coil terminals (A1+ and A2-) must be respected - Accessories: a wide range of accessories is available. ASL... contactors are fitted with low consumption DC coils and are suitable for a direct control by PLC outputs.

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

68 mm

profondità

72,5 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

12 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

24 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

ASL12

Contattore ASL12-30-01-81 24VDC 3 poli 5,5 kW controllo motori trifase e circuiti potenza